単相200v プラグ 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
107件の「単相200v プラグ 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200vコンセント 変換アダプタ」、「200v コンセント変換プラグ」、「単相200Vプラグ」などの商品も取り扱っております。
アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機ランキング1位
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198税込1,318
当日出荷

引掛転換アダプター接地2P黒 明工社ランキング2位
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷

接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社ランキング3位
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
859税込945
当日出荷

屋外用3相200V延長コード タイカツランキング5位
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
1本
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

単相200V専用コードセット
適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980税込18,678
翌々日出荷

1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンワサプライ3P→引掛
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P・平刃型寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
6,298税込6,928
当日出荷

サンワサプライ3P-引掛変換アダプタ
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P抜け止め寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

1台
3,398税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷

同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
1個
8,898税込9,788
当日出荷

3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3Pコンセント形状3P引掛寸法(mm)W37×D37×H27定格容量15A・125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷